그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데드 볼트 |
역수 | 2-3/8" or 2-3/4" |
실린더 | 두 |
마감재 | 새틴 크롬 |
도어 두께 | 1-3/8" to 1-7/8" |
전면 크기 치수 | 1-1/8" x 2-1/4" |
학년 | 1 |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | SFIC 미포함 |
위치 유형 | Commercial |
자재 | 황동 / 강철 / 아연 |
키 수 | 2 |
핀 | 6 |
보안 유형 | Heavy-Duty 제품 |
스트라이크 | 상자가있는 Lipless |
투사 길이 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 도어 두께 | 키잉 | 키 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D131BD SFIC 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | SFIC 미포함 | 2 | ₩ 311,202 | ||
D141BD SFIC 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | SFIC 미포함 | 2 | ₩ 231,157 | ||
D141CP6 C-KWY 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 다른 키 | 2 | ₩ 263,812 | ||
D231BD SFIC 626 | 1-3/8" to 1-3/4" | SFIC 미포함 | 2 | ₩ 180,687 | ||
D231CP6 C-KWY 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 다른 키 | 2 | ₩ 200,585 | ||
D241BD SFIC 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | SFIC 미포함 | - | ₩ 173,057 | ||
D241CP6 C-KWY 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 다른 키 | 2 | ₩ 128,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.