FALCON LOCK
필터
하드웨어
보안
선박/차량정비용품
하드웨어 필터
도어 하드웨어전체보기
도어 클로저 일렉트릭 스트라이크 액세서리 장치 트림 종료 잠금 장치와 썸피스 당김 장치는 건축, 유지 보수 및 수리 용도로 도어와 캐비닛에 설치하는 데 가장 적합합니다. 양극 산화 처리된 알루미늄 및 듀라노딕 마감 버전으로 제공
종료 장치 긴급 대피 작업을 위해 도어에 설치하기에 적합한 긴 테두리, 팔콘 및 표면 수직 로드 출구 장치입니다. 연마성 액체 및 화학 물질에 대한 저항성을 위한 새틴 크롬 마감 처리. 1.75, 3.5 및 4인치 스타일 너비 호환성 변형으로 제공
도어록 및 데드 볼트전체보기
데드 볼트 잠금 정부, 군사 및 소매 분야의 잠금 작업에 적합한 데드볼트 도어 잠금 장치입니다. 비틀림 현상을 제거하기 위한 자유 회전 트림 링과 테이퍼진 전면, 정확한 핏을 보장하기 위한 조절 가능한 백셋. 무키 및 이중 키 옵션으로 제공
도어 손잡이 잠금 장치 창고 및 건축 분야의 목재 및 금속 도어와 함께 사용하기에 가장 적합한 중형 통로 손잡이 잠금 세트입니다. 미끄러짐 없는 작동을 위한 사각형 코너 페이스 래치 디자인. ANSI 인증을 받았으며 C 및 G 유형 키 홈 변형으로 사용 가능
도어 레버 잠금 장치 저장 및 제조 공장의 도어 잠금 목적에 이상적인 중형 및 대형 레버 잠금 장치입니다. 일부 모델에는 키를 다시 입력하고 유지 관리가 더 용이하도록 탈착식 실린더가 있습니다. 데인 및 퀀텀 스타일로 제공
팔콘 락에 대해
Falcon은 건설, 소매, 산업 및 군사용 도어 제어 장비의 선두 제조업체입니다. Falcon 카탈로그에는 다양한 원통형, 상호 연결 및 장붓 구멍 잠금 장치와 도어 레버 잠금 장치 세트가 포함되어 있습니다. ANSI / BHMA 인증 중형 레버 잠금 장치는 빠르고 편리한 키 재 입력을 위해 교체 가능한 코어를 갖추고 있으며 SFIC 제품과 호환됩니다. 이 잠금 장치는 재 취급을 위해 현장에서 분해 할 필요가 없기 때문에 설치 및 유지 관리가 쉽습니다. Falcon의 1 등급 데드 볼트는 소결 강철 볼트와 경화 강철 톱질 방지 핀을 사용하여 오래 지속되는 작업에 더 큰 보안을 제공합니다. 광범위한 Falcon의 중형 및 중형 레버 잠금 장치, 데드 볼트 잠금 장치 및 도어 손잡이 잠금 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.