그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원형 톱날 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
블레이드 직경 | 8" |
블레이드 타입 | 복합성 |
절삭 깊이 | 1.75 " |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
후크 각도 | 10 학위 |
절단 | 0.118 " |
최대 RPM | 8000 |
이의 수 | 60 |
판 두께 | 5 / 8 " |
팁 재질 | 카바이드 |
치아 갈기 | ATB, TCG, NRTCG |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8466306040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.