항목 | 드럼 돌리 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
돌리 용량 | 1000의 파운드 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
높이 | 5.5 " |
내부 Dia. | 23.5 " |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 4 |
외부 Dia. | 24 " |
UPC | 733351000015 |
선박 중량 (kg) | 5.06 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 64.26 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.