CASH VALVE 극저온 압력 조정기 극저온 컨버터용 A-32 시리즈
Cash Valve A-32 시리즈 극저온 감압 레귤레이터는 극저온 시스템의 압력을 정밀하게 제어하고 가스를 저온 액체로 변환하기 위한 최적의 조건을 유지하는 데 이상적입니다. 액화천연가스(LNG) 생산, 산업용 가스 제조에 사용됩니다....배양 및 극저온 연구. 더 읽기
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 길이 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16856 (4765) | 1 / 4 " | 5.25 " | 1 / 4 " | 15 ~ 65 psi | ₩ 552,405 | |
A | 16856 (10661) | 1 / 4 " | 6.25 " | 1 / 4 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 552,405 | |
A | 16856 (7337) | 1 / 4 " | 3.25 " | 1 / 4 " | 75 ~ 175 psi | ₩ 574,997 | |
A | 22063 (4765) | 3 / 8 " | 7.25 " | 3 / 8 " | 15 ~ 65 psi | ₩ 552,405 | |
A | 22063 (10661) | 3 / 8 " | 4.25 " | 3 / 8 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 594,037 | |
A | 22063 (7337) | 3 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 75 ~ 175 psi | ₩ 552,405 |
작동 메커니즘
- 출구 압력의 변화에 반응하는 조정 가능한 스프링 장착 다이어프램이 특징입니다.
- 출구 압력이 증가하면 다이어프램이 스프링을 압축하여 극저온 유체의 흐름을 감소시킵니다.
- 출구 압력이 감소하면 스프링이 다이어프램을 밀어 더 많은 유체 흐름을 허용합니다.
- 이 메커니즘은 출구 압력의 정밀한 제어를 보장하므로 극저온 환경의 중요한 응용 분야에 이상적입니다.
특징
- 이 극저온 감압 밸브는 15~250psi의 압력 조정 범위를 제공하므로 압력을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
- NPT 연결 유형이 장착되어 있어 안전하고 안정적인 부착이 보장됩니다.
- 이 A-32 시리즈 극저온 안전 릴리프 밸브는 최대 650psi의 초기 압력을 견딜 수 있습니다.
- 황동 구조로 되어 있어 견고성과 내식성을 보장하여 안정적인 성능을 제공합니다.
- 이 밸브는 다양한 물질과의 호환성과 효과적인 밀봉 특성을 보장하기 위해 PTFE 밀봉 재료를 제공합니다.
자주하는 질문
A-32 시리즈 극저온 압력 조절기는 어떤 온도 범위에서 최적으로 작동하도록 설계되었습니까?
이 A-32 시리즈 극저온 압력 조절기는 -320~150°F의 온도 범위 내에서 작동하도록 설계되었습니다.
극저온 감압 레귤레이터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 레귤레이터 설치를 위해 통풍이 잘되고 접근 가능한 위치를 선택하여 극저온 조건과의 호환성을 보장합니다.
- 설치 영역에 장애물, 잔해 및 위험을 제거하고 필요한 경우 보호 장벽을 고려하십시오.
- 레귤레이터가 귀하의 응용 분야의 특정 극저온 유체 및 압력 범위와 일치하는지 확인하십시오.
- 적절한 피팅과 씰을 사용하여 흡입구와 배출구 라인을 연결하여 누출 없는 연결을 보장합니다.
- 안전 지침에 따라 일체형 압력 방출 밸브를 설치하고 환기시키십시오.
- 제조업체의 지침에 따라 조절기의 조정 메커니즘을 사용하여 원하는 출구 압력을 설정하십시오.
- 적절한 기능을 보장하기 위해 설치 후 철저한 누출 점검 및 압력 테스트를 수행하십시오.
- 설치 시 적절한 개인 보호 장비를 사용하여 극저온 안전 규정을 준수하십시오.
이러한 극저온 압력 조절기가 다양한 유형의 극저온 유체를 처리할 수 있습니까?
예, 이 레귤레이터는 질소, 산소, 헬륨, 수소와 같은 액화 가스를 포함한 광범위한 극저온 유체를 처리하도록 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유형 II 안전 캔
- 케이블 서포트
- 도관
- 슬라이드 링
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 특성 테스터 (비전기적)
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 용접 오븐 및 액세서리
- 연못 액세서리
- DBI-SALA 밀폐 공간 윈치
- BRANSON 초음파 용 금속 세정제
- FERVI 카운터 싱크 세트
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 피팅 황동 트랜지션 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM
- EATON 도어 키트를 통해
- MARTIN SPROCKET 유압 렌치 세트, 산업용 블랙
- MICRO 100 인덱서블 공구 홀더 세트
- WESTWARD 자물쇠와 열쇠
- FRIEDRICH 수직 패키지형 에어컨