그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 극저온 압력 조절기 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | NPT |
높이 | 3.187 " |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
길이 | 5.25 " |
최대. 압력 | 600의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
출구 크기 | 1 / 4 " |
압력 조정 범위 | 15 ~ 65 psi |
씰 재질 | PTFE |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | US |
모델 | 인 레트 크기 | 길이 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22063 (7337) | 3 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 75 ~ 175 psi | ₩ 556,920 | |
16856 (7337) | 1 / 4 " | 3.25 " | 1 / 4 " | 75 ~ 175 psi | ₩ 574,997 | |
22063 (10661) | 3 / 8 " | 4.25 " | 3 / 8 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 594,037 | |
16856 (10661) | 1 / 4 " | 6.25 " | 1 / 4 " | 100 ~ 250 psi | ₩ 556,920 | |
22063 (4765) | 3 / 8 " | 7.25 " | 3 / 8 " | 15 ~ 65 psi | ₩ 556,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.