FAG BEARINGS HC6308-2RSR-TVH-L207-C3 볼 베어링 밀봉 90mm 외경 23mm 폭
항목: AH6PTM
모델: HC6308-2RSR-TVH-L207-C3크로스 참조: 36EA21
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이디 얼 볼 베어링 |
베어링 소재 | 강철 |
보어 직경. | 40mm |
케이지 재질 | 폴리 아미드 |
동적 부하 용량 | 42,500의 파운드 |
산업 번호 | HC6308-2RSR-TVH-L207-C3 |
윤활제/루브리컨트 | 아 소닉 GHY 72 |
최대 RPM | 5000 |
외부 Dia. | 90mm |
씰 재질 | 아크릴로 니트릴 부타디엔 엘라스토머 |
정적 부하 용량 | 17,400 파운드 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 248도 |
타입 | 이중 밀봉 |
폭 | 23mm |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 10.35 |
선박 길이 (cm) | 10.35 |
선박 폭 (cm) | 2.64 |
원산지 | DE |
모델 | 온도. 범위 | 보어 직경. | 케이지 재질 | 타입 | 폭 | 동적 부하 용량 | 산업 번호 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6215-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 75mm | 강철 | 엽니다 | 25mm | 70,000 파운드 | 6215-J20AA-C3 | 7800 | - | RFQ
|
6217-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 85mm | 강철 | 엽니다 | 28mm | 89,000의 파운드 | 6217-J20AA-C3 | 6700 | - | RFQ
|
6218-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 90mm | 강철 | 엽니다 | 30mm | 102,000 파운드 | 6218-J20AA-C3 | 6300 | ₩ 442,855 | |
6309-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 45mm | 강철 | 엽니다 | 25mm | 56,000의 파운드 | 6309-J20AA-C3 | 9500 | ₩ 1,370,390 | |
6311-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 55mm | 강철 | 엽니다 | 29mm | 83,000의 파운드 | 6311-J20AA-C3 | 8500 | ₩ 2,007,110 | |
6312-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 60mm | 강철 | 엽니다 | 31mm | 89,000의 파운드 | 6312-J20AA-C3 | 7900 | ₩ 2,081,835 | |
6313-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 65mm | 강철 | 엽니다 | 33mm | 100,000의 파운드 | 6313-J20AA-C3 | 7300 | ₩ 2,278,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.