플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FAG BEARINGS 6311-J20AA-C3 볼 베어링 개방형 120mm 외경 29mm 폭 | AH6PRY 36EA08

FAG BEARINGS 6311-J20AA-C3 볼베어링은 120mm 외부 직경 29mm 폭을 엽니다

재고 있음 있음
항목: AH6PRY 모델: 6311-J20AA-C3크로스 참조: 36EA08

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,007,110 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목레이디 얼 볼 베어링
베어링 소재강철
보어 직경.55mm
케이지 재질강철
동적 부하 용량83,000의 파운드
산업 번호6311-J20AA-C3
최대 RPM8500
외부 Dia.120mm
정적 부하 용량47,500의 파운드
온도. 범위화씨 32도 ~ 302도
타입엽니다
29mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.37
선박 높이 (cm)13.8
선박 길이 (cm)13.8
선박 폭 (cm)3.33
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 단일 행 / 이중 행 : 단일 행

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위보어 직경.케이지 재질타입동적 부하 용량산업 번호최대 RPM가격
FAG BEARINGS 6215-J20AA-C3 볼 베어링 개방형 130mm 외경 25mm 폭 | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C3화씨 32도 ~ 302도75mm강철엽니다25mm70,000 파운드6215-J20AA-C37800-
RFQ
FAG BEARINGS 6217-J20AA-C3 볼 베어링 개방형 150mm 외경 28mm 폭 | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C3화씨 32도 ~ 302도85mm강철엽니다28mm89,000의 파운드6217-J20AA-C36700-
RFQ
FAG BEARINGS 6218-J20AA-C3 볼 베어링 개방형 160mm 외경 30mm 폭 | AH6PRW 36EA06 6218-J20AA-C3화씨 32도 ~ 302도90mm강철엽니다30mm102,000 파운드6218-J20AA-C36300₩ 442,855
FAG BEARINGS 6309-J20AA-C3 볼 베어링 개방형 100mm 외경 25mm 폭 | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C3화씨 32도 ~ 302도45mm강철엽니다25mm56,000의 파운드6309-J20AA-C39500₩ 1,370,390
FAG BEARINGS 6312-J20AA-C3 볼 베어링 개방형 130mm 외경 31mm 폭 | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C3화씨 32도 ~ 302도60mm강철엽니다31mm89,000의 파운드6312-J20AA-C37900₩ 2,081,835
FAG BEARINGS 6313-J20AA-C3 볼 베어링 개방형 140mm 외경 33mm 폭 | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C3화씨 32도 ~ 302도65mm강철엽니다33mm100,000의 파운드6313-J20AA-C37300₩ 2,278,167
FAG BEARINGS 6314-J20AA-C3 볼 베어링 개방형 150mm 외경 35mm 폭 | AH6PTB 36EA11 6314-J20AA-C3화씨 32도 ~ 302도70mm강철엽니다35mm115,000의 파운드6314-J20AA-C36800₩ 2,461,672

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FAG BEARINGS 6311-J20AA-C3 볼베어링은 120mm 외부 직경 29mm 폭을 엽니다
₩ 2,007,110 /단위