그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레이디 얼 볼 베어링 |
베어링 소재 | 강철 |
보어 직경. | 60mm |
케이지 재질 | 강철 |
동적 부하 용량 | 89,000의 파운드 |
산업 번호 | 6312-J20AA-C3 |
최대 RPM | 7900 |
외부 Dia. | 130mm |
정적 부하 용량 | 52,000의 파운드 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 302도 |
타입 | 엽니다 |
폭 | 31mm |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
선박 높이 (cm) | 14.95 |
선박 길이 (cm) | 14.95 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
원산지 | DE |
모델 | 온도. 범위 | 보어 직경. | 케이지 재질 | 타입 | 폭 | 동적 부하 용량 | 산업 번호 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6215-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 75mm | 강철 | 엽니다 | 25mm | 70,000 파운드 | 6215-J20AA-C3 | 7800 | - | RFQ
|
6217-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 85mm | 강철 | 엽니다 | 28mm | 89,000의 파운드 | 6217-J20AA-C3 | 6700 | - | RFQ
|
6218-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 90mm | 강철 | 엽니다 | 30mm | 102,000 파운드 | 6218-J20AA-C3 | 6300 | ₩ 442,855 | |
6309-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 45mm | 강철 | 엽니다 | 25mm | 56,000의 파운드 | 6309-J20AA-C3 | 9500 | ₩ 1,370,390 | |
6311-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 55mm | 강철 | 엽니다 | 29mm | 83,000의 파운드 | 6311-J20AA-C3 | 8500 | ₩ 2,007,110 | |
6313-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 65mm | 강철 | 엽니다 | 33mm | 100,000의 파운드 | 6313-J20AA-C3 | 7300 | ₩ 2,278,167 | |
6314-J20AA-C3 | 화씨 32도 ~ 302도 | 70mm | 강철 | 엽니다 | 35mm | 115,000의 파운드 | 6314-J20AA-C3 | 6800 | ₩ 2,461,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.