항목 | 각도 접촉 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 3 |
보어 직경. | 45mm |
케이지 재질 | 강철 |
접촉각 (도) | 30 |
동적 부하 용량 | 11,240 |
최대 RPM | 8300 |
외부 Dia. | 85mm |
정적 부하 용량 | 8768 |
온도. 범위 | -68도 ~ 392도 F |
타입 | 더블 행 |
폭 | 30.2mm |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 3.68 |
선박 길이 (cm) | 10.36 |
선박 폭 (cm) | 10.36 |
원산지 | SK |
모델 | 폭 | 보어 직경. | 케이지 재질 | 동적 부하 용량 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3304-BD | 22.2mm | 20mm | 강철 | 5530 | 14,700 | 52mm | 3574 | -68도 ~ 392도 F | - | RFQ
|
3314-BD | 63.5mm | 70mm | 강철 | 38,667 | 4550 | 150mm | 30,349 | -68도 ~ 392도 F | - | RFQ
|
3207-BD-TVH-C3 | 27mm | 35mm | PA66 | 9217 | 10,100 | 72mm | 6744 | -68도 ~ 248도 F | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.