항목 | 각도 접촉 볼 베어링 |
ABEC 공차 | 3 |
보어 직경. | 35mm |
케이지 재질 | PA66 |
접촉각 (도) | 30 |
동적 부하 용량 | 9217 |
최대 RPM | 10,100 |
외부 Dia. | 72mm |
정적 부하 용량 | 6744 |
온도. 범위 | -68도 ~ 248도 F |
타입 | 더블 행 |
폭 | 27mm |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 3.29 |
선박 길이 (cm) | 8.78 |
선박 폭 (cm) | 8.78 |
원산지 | SK |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.