플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FAG 베어링 3206-BD 앵귤러 콘택트 볼 베어링 11900RPM | AG2YRN 32PF82

FAG BEARINGS 3206-BD 각도 접촉 볼 베어링 11900 Rpm

재고 있음 있음
항목: AG2YRN 모델: 3206-BD교차 참조: 32PF82

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 162,697 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목각도 접촉 볼 베어링
ABEC 공차3
보어 직경.30mm
케이지 재질강철
접촉각 (도)30 학위
동적 부하 용량31,000 N
최대 RPM11,900
외부 Dia.62mm
정적 부하 용량22,200 N
온도. 범위-68도 ~ 392도 F
타입더블 행
23.8mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.35
선박 높이 (cm)2.9
선박 길이 (cm)7.56
선박 폭 (cm)7.56
HS 코드8482105028

제품 변형

프로덕트모델씰 재질ABEC 공차보어 직경.정적 부하 용량온도. 범위케이지 재질동적 부하 용량가격
FAG BEARINGS 3208-BD 각도 접촉 볼 베어링 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340mm38,000 N-68도 ~ 392도 F30.2mm강철51,000 N₩ 39,287
FAG 베어링 3208-BD-C3 각도 접촉 볼 베 어린 8900 Rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 N-68도 ~ 392도 F30.2mm강철51,000 N-
RFQ
FAG 베어링 3209-BD-C3 각도 접촉 볼 베어링 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 N-68도 ~ 392도 F30.2mm강철50,000 N-
RFQ
FAG BEARINGS 3210-BD 각도 접촉 볼 베어링 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-BD-350mm44,000 N-68도 ~ 392도 F30.2mm강철53,000 N-
RFQ
FAG 베어링 3210-BD-C3 각도 접촉 볼 베어링 7800 분당 회전 수 | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 N-68도 ~ 392도 F30.2mm강철53,000 N-
RFQ
FAG 베어링 3302-BD-2HRS-TVH-C3 각도 접촉 볼 베어링 18400 Rpm | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3아크릴로 니트릴-부타디엔 엘라스토머315mm10,400 N-68도 ~ 248도 F19mm유리 섬유 강화 폴리 아미드17,000 N-
RFQ
FAG 베어링 3303-BD-2HRS-TVH 각도 접촉 볼 베어링 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVH아크릴로 니트릴-부타디엔 엘라스토머317mm13,100 N-68도 ~ 248도 F22.5mm유리 섬유 강화 폴리 아미드22,500 N-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FAG BEARINGS 3206-BD 각도 접촉 볼 베어링 11900 Rpm
₩ 162,697 /단위