그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 핀 |
실제 직경. (최소 최대) | 0.083-0.086 " |
기본 소재 | 강철 |
모따기 지름 | 0.075 " |
모따기 길이 (최대) | 0.032 " |
모따기 길이 (최소) | 0.008 " |
이중 전단 강도 (Lbs.) | 800 파운드 |
패스너 마감 | 평원 |
패스너 길이 | 1 1 / 4 |
마감재 | 평원 |
학년 | 스프링 스틸 |
길이 | 1 1 / 4 " |
공칭 직경 | 5 / 64 " |
외부 Dia. | 5/64 |
핀 타입 | 슬롯 |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B18.8.2 |
측정 시스템 | 인치 |
벽 두께 | 0.018 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
원산지 | 개인마다 다름 |
모델 | 실제 직경. (최소 최대) | 기본 소재 | 모따기 지름 | 모따기 길이 (최대) | 모따기 길이 (최소) | 모따기 길이 참조 | 이중 전단 강도 (Lbs.) | 패스너 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U39100.007.0043 | 0.083-0.086 " | 강철 | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | - | 800 파운드 | 평원 | ₩ 9,469 | RFQ
|
U39100.007.0150 | 0.083-0.086 " | 강철 | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | - | 800 파운드 | 평원 | ₩ 15,654 | RFQ
|
U39100.009.0050 | 0.099-0.103 " | 강철 | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 파운드 | 평원 | ₩ 10,309 | RFQ
|
U39100.009.0125 | 0.099-0.103 " | 강철 | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 파운드 | 평원 | ₩ 15,400 | RFQ
|
U39100.009.0137 | 0.099-0.103 " | 강철 | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 파운드 | 평원 | ₩ 17,207 | RFQ
|
U39100.009.0150 | 0.099-0.103 " | 강철 | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 파운드 | 평원 | ₩ 17,080 | RFQ
|
U39100.012.0031 | 0.131-0.135 " | 강철 | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | - | 1,875 파운드 | 평원 | ₩ 5,447 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.