항목 | 낮은 베이 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 104도 |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
정착물 와트 | 128W |
높이 | 2.875 " |
하우징 마감 | 백색 분말 페인트 |
램프 수량 | 4 |
램프 유형 | F32T8 |
램프 와트 | 32W |
길이 | 96 19 / 64 " |
금속 게이지 | 20 |
설치 | 매달린 |
반사체 유형 | 비 조리개 |
제안 된 램프 품목 번호 | 21GR01 |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
폭 | 4 21 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 5.45 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 236.22 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 반사체 유형 | 정착물 와트 | 높이 | 제안 된 램프 품목 번호 | 폭 | 램프 수량 | 램프 유형 | 램프 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35GW80 | 비 조리개 | 128W | 2.875 " | 21GR01 | 8 21 / 32 " | 4 | F32T8 | 32W | ₩ 261,537 | ||
35GW82 | 비 조리개 | 64W | 2.875 " | 21GR01 | 5.625ft. | 2 | F32T8 | 32W | ₩ 172,620 | ||
35GW83 | 비 조리개 | 128W | 2.875 " | 21GR01 | 5.625ft. | 4 | F32T8 | 32W | ₩ 334,932 | RFQ
| |
35GW84 | 조리개 | 64W | 2.875 " | 21GR01 | 5.625ft. | 2 | F32T8 | 32W | ₩ 63,122 | ||
35GW89 | 비 조리개 | 17W | 3 9 / 64 " | 21GR04 | 2ft. | 1 | F17T8 | 17W | ₩ 210,577 | ||
35GW94 | 비 조리개 | 17W | 3 9 / 64 " | 21GR04 | 2ft. | 1 | F32T8 | 17W | ₩ 204,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.