BRADY 플러그 잠금
필터
최대. 자물쇠 수: 1
스타일 | 모델 | 색상 | 맞다 | 자재 | 전체 크기 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65675 | 빨간색 | 최대 직경 1 "코드 및 2-1 / 2"긴 플러그 | 폴리 프로필렌 | 3-1 / 4 "H x 7"W x 3-1 / 4 "D | 9 / 16 " | ₩ 51,765 | |
B | 65674 | 빨간색 | 110V 전기 플러그 | 폴리 프로필렌 | 3-1 / 2 "L x 2"W x 2 "H | 1 / 2 " | ₩ 26,932 | |
C | 103534 | 빨간색 | 최대 1/2 "직경 코드 및 3"긴 플러그 | 폴리 프로필렌 | 2 "H x 3-1 / 2"W x 2 "D | 9 / 16 " | ₩ 45,632 | |
D | 플로27E | 빨간색 | 전기 플러그 (최대 직경 3-1 / 2 "및 5"길이) 및 압축 공기 호스에 일반적으로 부착되는 목 아래로 향한 공압식 수 피팅 | 폴리스티렌 | 6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia. | 5 / 16 " | ₩ 55,894 | |
E | 플로25E | 빨간색 | 최대 1/2 "직경 코드 및 1-3 / 4"H x 1-3 / 4 "W x 3-1 / 4"L 플러그 | 폴리스티렌 | 3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D | 5 / 16 " | ₩ 56,794 | |
F | 65968 | 노란색 | 최대 직경 4-1 / 2 "X 10-3 / 20"L (19/20 "코드 포함) | 나일론 | - | 9 / 16 " | ₩ 110,827 | |
G | 플로23 | 노란색 | 최대 직경 3 "코드 및 5-1 / 2"긴 플러그 | - | 3 "D x 5-1 / 2"L | 1 / 4 " | ₩ 41,212 | |
H | 플로21 | 노란색 | 최대 1-3 / 4 "직경 코드 및 2-1 / 2"긴 플러그 | 열가소성 물질 | 2-7/16"D x 4-1/8"L | 9 / 16 " | ₩ 49,809 | |
I | 65695 | 노란색 | 최대 직경 2-3 / 4 "X 4-3 / 4"L (1 "코드 포함) | 나일론 | - | - | ₩ 94,657 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 행 및 스택 상자
- 진동 차단기 패드
- 분할 볼트 커넥터
- 진동 도구 액세서리
- 게이지 수리 도구
- 릴레이
- 제품식별표
- 지붕 통풍기
- 카펫 도구 키트
- 전선 및 케이블
- LOVEJOY 키 홈이 없는 SS 유형 허브, 인치 구멍
- MCR SAFETY BearKat 시리즈, 랩어라운드 프레임 안전 안경
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 토글 조광기
- HOFFMAN 90도 팔꿈치를 여는 외부 배선로
- GOLDENROD 연료 탱크 필터 요소
- SPEARS VALVES PVC P801 옷장 플랜지, 마개
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, Accu 플랜지 샤프트 칼라
- HUMBOLDT 고무 망치
- BROWNING Q3형 분할 테이퍼 부싱
- GROVE GEAR EL 시리즈, BD 스타일, 842 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기