항목 | 플러그 잠금 |
색상 | 노란색 |
맞다 | 최대 1-3 / 4 "직경 코드 및 2-1 / 2"긴 플러그 |
자재 | 열가소성 물질 |
맥스. 자물쇠의 수 | 1 |
전체 크기 | 2-7/16"D x 4-1/8"L |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 10.54 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 맞다 | 자재 | 전체 크기 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65675 | 빨간색 | 최대 직경 1 "코드 및 2-1 / 2"긴 플러그 | 폴리 프로필렌 | 3-1 / 4 "H x 7"W x 3-1 / 4 "D | 9 / 16 " | ₩ 51,765 | ||
103534 | 빨간색 | 최대 1/2 "직경 코드 및 3"긴 플러그 | 폴리 프로필렌 | 2 "H x 3-1 / 2"W x 2 "D | 9 / 16 " | ₩ 45,632 | ||
플로27E | 빨간색 | 전기 플러그 (최대 직경 3-1 / 2 "및 5"길이) 및 압축 공기 호스에 일반적으로 부착되는 목 아래로 향한 공압식 수 피팅 | 폴리스티렌 | 6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia. | 5 / 16 " | ₩ 55,895 | ||
플로25E | 빨간색 | 최대 1/2 "직경 코드 및 1-3 / 4"H x 1-3 / 4 "W x 3-1 / 4"L 플러그 | 폴리스티렌 | 3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D | 5 / 16 " | ₩ 56,794 | ||
65674 | 빨간색 | 110V 전기 플러그 | 폴리 프로필렌 | 3-1 / 2 "L x 2"W x 2 "H | 1 / 2 " | ₩ 26,932 | ||
플로23 | 노란색 | 최대 직경 3 "코드 및 5-1 / 2"긴 플러그 | - | 3 "D x 5-1 / 2"L | 1 / 4 " | ₩ 41,212 | ||
65695 | 노란색 | 최대 직경 2-3 / 4 "X 4-3 / 4"L (1 "코드 포함) | 나일론 | - | - | ₩ 94,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.