스프링 핀
스프링 핀은 회전 마찰과 측면 하중을 견디도록 설계되어 축과 샤프트 연결을 고정하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies Grainger 및 DRIV-LOK와 같은 브랜드의 스프링 핀을 제공합니다.
스프링 핀 1/4 인치
스프링 핀 코일
스타일 | 모델 | 실제 직경. (최소 최대) | 모따기 지름 | 모따기 길이 참조 | 이중 전단 강도 (Lbs.) | 마감재 | 구멍 직경에 맞습니다. (최소 최대.) | 길이 허용차 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5DV82 | ₩39,060 | |||||||||
B | 5EA68 | ₩14,227 | |||||||||
B | 5EA62 | ₩15,400 | |||||||||
A | 5DV84 | ₩40,267 | |||||||||
B | 5EA66 | ₩15,854 | |||||||||
A | 5DV94 | ₩41,440 | |||||||||
A | 5DV96 | ₩37,397 | |||||||||
B | 5EA80 | ₩19,040 | |||||||||
A | 5DV98 | ₩38,395 | |||||||||
B | 5EA94 | ₩29,452 | |||||||||
A | 5DY20 | ₩44,047 | |||||||||
B | 5EA82 | ₩15,085 | |||||||||
A | 5DY10 | ₩31,167 | |||||||||
B | 5EA96 | ₩21,980 | |||||||||
A | 5DY38 | ₩39,585 | |||||||||
B | 5EB24 | ₩59,692 | |||||||||
B | 5EB22 | ₩35,717 | |||||||||
A | 5DY40 | ₩72,642 | |||||||||
A | 5DY52 | ₩33,232 | |||||||||
B | 5EB40 | ₩36,487 | |||||||||
B | 5EB50 | ₩51,869 | |||||||||
A | 5DY64 | ₩40,547 | |||||||||
A | 5DY66 | ₩66,500 | |||||||||
B | 5EB53 | ₩28,262 | |||||||||
A | 5DY62 | ₩23,975 |
홈이 있는 스프링 핀
스타일 | 모델 | 실제 직경. (최소 최대) | 모따기 지름 | 모따기 길이 (최대) | 모따기 길이 (최소) | 이중 전단 강도 (Lbs.) | 마감재 | 구멍 직경에 맞습니다. (최소 최대.) | 길이 허용차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLTP0620437CP | ₩24,062 | |||||||||
A | SLTP0620187CP | ₩18,795 | |||||||||
A | SLTP0620562CP | ₩25,025 | |||||||||
A | SLTP0620687CP | ₩26,425 | |||||||||
A | SLTP0780875CP | ₩33,285 | |||||||||
A | SLTP0781500CP | ₩55,719 | |||||||||
A | SLTP0780625CP | ₩22,190 | |||||||||
A | SLTP0780437CP | ₩21,122 | |||||||||
A | SLTP0780312CP | ₩26,705 | |||||||||
A | SLTP0780187CP | ₩25,602 | |||||||||
A | SLTP0940562CP | ₩19,810 | |||||||||
A | SLTP0941375CP | ₩38,640 | |||||||||
A | SLTP1250250CP | ₩19,460 | |||||||||
B | SLTP1250250BK | ₩58,467 | |||||||||
A | SLTP1250812CP | ₩28,227 | |||||||||
C | SLTP1250250BT | ₩39,567 | |||||||||
A | SLTP1561375CP | ₩61,897 | |||||||||
A | SLTP1561750CP | ₩71,575 | |||||||||
B | SLTP1870375BK | ₩73,902 | |||||||||
A | SLTP1870687CP | ₩29,872 | |||||||||
A | SLTP1871625CP | ₩37,152 | |||||||||
C | SLTP1870437BT | ₩32,987 | |||||||||
A | SLTP1871875CP | ₩39,900 | |||||||||
A | SLTP2190750CP | ₩63,822 | |||||||||
A | SLTP2503250CP | ₩57,872 |
스타일 | 모델 | 실제 직경. (최소 최대) | 모따기 지름 | 모따기 길이 (최소) | 길이 | 공칭 직경 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M39100.015.0010 | ₩19,512 | ||||||||
A | M39100.015.0006 | ₩18,690 | ||||||||
A | M39100.015.0012 | ₩16,730 | ||||||||
A | M39100.015.0008 | ₩22,557 | ||||||||
A | M39100.015.0016 | ₩16,100 | ||||||||
A | M39100.015.0020 | ₩15,662 | ||||||||
A | M39100.020.0014 | ₩13,247 | ||||||||
A | M39100.020.0004 | ₩45,587 | ||||||||
A | M39100.020.0008 | ₩15,277 | ||||||||
A | M39100.020.0010 | ₩12,354 | ||||||||
A | M39100.020.0016 | ₩14,227 | ||||||||
A | M39100.020.0026 | ₩23,992 | ||||||||
A | M39100.020.0040 | ₩24,447 | ||||||||
A | M39100.020.0020 | ₩16,152 | ||||||||
A | M39100.020.0030 | ₩17,902 | ||||||||
A | M39100.020.0024 | ₩23,590 | ||||||||
A | M39100.020.0012 | ₩13,160 | ||||||||
A | M39100.025.0016 | ₩18,025 | ||||||||
A | M39100.025.0026 | ₩37,327 | ||||||||
A | M39100.025.0018 | ₩14,787 | ||||||||
A | M39100.025.0012 | ₩15,417 | ||||||||
A | M39100.025.0030 | ₩19,670 | ||||||||
A | M39100.025.0010 | ₩18,025 | ||||||||
A | M39100.025.0024 | ₩16,870 | ||||||||
A | M39100.025.0008 | ₩17,097 |
스프링 핀, 슬롯 형
스타일 | 모델 | 실제 직경. (최소 최대) | 모따기 지름 | 모따기 길이 (최대) | 모따기 길이 (최소) | 모따기 길이 참조 | 이중 전단 강도 (Lbs.) | 마감재 | 구멍 직경에 맞습니다. (최소 최대.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5CU88 | ₩96,600 | |||||||||
A | 5CU80 | ₩83,440 | |||||||||
A | 5CU84 | ₩88,165 | |||||||||
B | 5BU68 | ₩12,810 | |||||||||
B | 5BU70 | ₩13,475 | |||||||||
B | 5BU74 | ₩17,692 | |||||||||
B | 5BU75 | ₩21,157 | |||||||||
B | 5BU66 | ₩9,625 | |||||||||
B | 5BU69 | ₩13,352 | |||||||||
B | 5BU71 | ₩12,950 | |||||||||
B | 5BU73 | ₩16,590 | |||||||||
B | 5BU72 | ₩9,450 | |||||||||
B | 5BU67 | ₩12,635 | |||||||||
B | 5BU78 | ₩9,275 | |||||||||
B | 5BU84 | ₩23,537 | |||||||||
B | 5BU77 | ₩22,959 | |||||||||
B | 5BU81 | ₩11,707 | |||||||||
B | 5BU82 | ₩18,445 | |||||||||
B | 5BU83 | ₩19,757 | |||||||||
B | 5BU76 | ₩9,905 | |||||||||
B | 5BU79 | ₩10,622 | |||||||||
B | 5BU80 | ₩14,000 | |||||||||
B | 5BU86 | ₩6,632 | |||||||||
B | 5BU85 | ₩10,080 | |||||||||
B | 5BU87 | ₩13,090 |
스프링 핀
스타일 | 모델 | 실제 직경. (최소 최대) | 기본 소재 | 모따기 지름 | 모따기 길이 (최대) | 모따기 길이 (최소) | 모따기 길이 참조 | 이중 전단 강도 (Lbs.) | 패스너 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51430.040.0040 | ₩16,520 | |||||||||
A | M39140.040.0028 | ₩51,869 | |||||||||
A | M51430.020.0014 | ₩13,685 | |||||||||
B | M51428.015.0006 | ₩5,390 | |||||||||
A | M51430.020.0010 | ₩24,430 | |||||||||
A | M39150.060.0026 | ₩36,820 | |||||||||
A | M51430.015.0008 | ₩13,212 | |||||||||
B | M51428.040.0040 | ₩8,960 | |||||||||
A | M51430.015.0004 | ₩12,075 | |||||||||
B | M51428.040.0050 | ₩8,120 | |||||||||
A | M39140.050.0028 | ₩36,172 | |||||||||
A | M39140.050.0012 | ₩32,917 | |||||||||
B | M51428.100.0100 | ₩11,182 | |||||||||
A | M39150.050.0032 | ₩39,270 | |||||||||
B | M51428.040.0035 | ₩3,797 | |||||||||
A | M39140.040.0010 | ₩21,297 | |||||||||
A | M39150.050.0028 | ₩38,465 | |||||||||
A | M39150.050.0026 | ₩33,197 | |||||||||
A | M39150.050.0024 | ₩32,059 | |||||||||
A | M39150.050.0022 | ₩30,765 | |||||||||
A | M39150.050.0020 | ₩28,437 | |||||||||
A | M39150.050.0018 | ₩23,975 | |||||||||
B | M51428.100.0050 | ₩27,650 | |||||||||
A | M39150.040.0020 | ₩51,625 | |||||||||
B | M51428.080.0035 | ₩14,000 |
스프링 핀 1/8 인치
스프링 핀 3/16 x 2 1/2 인치
스프링 핀 3/32 인치
스프링 핀 헤비 듀티, 코일 형
스프링 핀 302 스테인레스 스틸 슬롯 1/2 X 4 L, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5CA20 | AE3CLF | ₩ 57,907 |
스프링 핀 슬롯 1/16X3/8 L, 500PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5CU76 | AE3EPV | ₩ 84,507 |
스프링 핀 슬롯 5/16X1 1/2 인치 L, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5DA94 | AE3FTF | ₩ 91,682 |
스프링 핀 슬롯 1/8 X1 L, 15000PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
19-125-1000 | AE3JBK | ₩ 977,130 |
스프링 핀
스프링 핀은 회전 마찰과 측면 하중을 견디도록 설계되어 차축과 샤프트 연결을 고정하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 스프링 핀을 제공합니다. 그레인저 그리고 DRIV-LOK.
자주하는 질문
내진동 슬롯형 스프링 핀의 중요성은 무엇입니까?
이 스프링 핀에는 맞물리는 톱니가 있어 진동에 노출되었을 때 미끄러지는 것을 방지합니다. 설치 후 구부러지는 것을 방지하기 위해 핀을 놓을 때 닫히는 구멍이 있습니다.
톱니 분할 스프링 핀의 중요성은 무엇입니까?
슬롯 톱니 스프링 핀은 표준 슬롯 스프링 핀과 유사한 속이 빈 핀입니다. 이 핀에는 핀이 압축될 때 맞물리기 위해 간격을 둔 엇갈린 톱니가 있는 슬롯이 있습니다. 이 정렬은 핀의 진원도를 유지하면서 진동 환경에서 측면 이동을 줄여 파업을 방지합니다. 이 홈이 있는 톱니 핀은 스프링 리테이너와 기계적 정지 장치가 모두 필요한 경우와 같은 특정 응용 분야에서 두 가지 용도로 사용됩니다. 이 스프링 핀은 슬롯을 90도에서 180도 사이의 각도로 배치하여 전단 강도를 높이기 위해 두 배로 늘릴 수 있습니다.
스프링 핀을 설치하는 방법?
- 스프링 핀을 설치하는 가장 간단한 방법은 망치를 사용하는 것입니다. 코일 핀을 구멍에 수동으로 정렬하고 핀을 못처럼 구멍에 망치로 꽂기만 하면 됩니다. 호스트를 손상시키지 않고 원하는 삽입 깊이로 핀을 구동합니다.
- 이 스프링 핀은 핀 구동 척을 사용하여 에어 해머 또는 프레스로 수동으로 설치할 수도 있습니다. 핀 구동 척을 에어 해머에 고정하거나 수동으로 핀을 눌러 드라이버 끝에 삽입합니다. 핀의 노출된 끝을 구멍에 넣고 에어건을 작동시키거나 프레스 핸들을 전진시켜 설치를 완료합니다.
- 스프링 핀을 설치하는 또 다른 방법은 자동 핀 삽입기를 사용하는 것입니다. 어셈블리를 고정구에 로드하고 핀을 삽입하기 위해 기계를 활성화한 다음 고정구에서 어셈블리를 제거하기만 하면 됩니다. 피더 보울의 핀 공급은 주기적으로 보충해야 합니다.
코일 스프링 핀을 제거하는 방법은 무엇입니까?
- 프레스나 해머를 잡고 핀이 어셈블리에서 제거될 때까지 두드립니다.
- 플라이어 한 쌍을 잡고 핀이 어셈블리에서 튀어나오는지 확인합니다.
- 플라이어를 잡고 스프링 핀을 빼내기만 하면 됩니다.
더 알아보기
- 인터콤 및 스피커
- 라우터
- 기어링
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 실험실기구
- 연마 롤
- 벡터 모터
- 유압 호스 슬리브
- 선반 브래킷 및 지지대
- 용접 챕스 및 스패츠
- ARLINGTON INDUSTRIES 케이블 스페이서, 플라스틱
- WOODHEAD 130142 시리즈 커넥터
- GENERAL PIPE CLEANERS 드레인 스네이크 수리 도구
- EATON 미터 커버
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2047 시리즈
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX 팬츠 블랙
- SLOAN 박스
- WEG 전기 모터, 200Hp
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 장착 플랜지 키트, F 유형
- FERNCO 수리 키트