그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 나사 |
드라이브 크기 | 5 mm |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
마감재 | 평원 |
자재 | A2 스테인리스 |
전체 길이 | 16 mm |
포인트 Dia. | 6 mm |
포인트 재료 | A2 스테인리스 |
포인트 타입 | 컵 |
로크웰 경도 | HRB96에서 HRC33 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 크기 | M10 X 1.5 |
타입 | MM (미터법) |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.