항목 | 스토리지 토트 |
색상 | 노란색 |
내부 높이 | 25 " |
내부 길이 | 34 " |
안쪽 너비 | 25 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 31 " |
외부 길이 | 45 " |
바깥 쪽 너비 | 35.5 " |
뚜껑 번호 사용 | Mfr. 번호 1501-YE |
음량 | 123 갤런 |
볼륨 용량 | 123 갤런 |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 3926909987 |
프로덕트 | 모델 | 외부 높이 | 색상 | 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 유출 용량 | 음량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 년 | 31 " | 노란색 | - | 45 " | 35.5 " | - | 123 갤런 | - | ₩ 518,875 | ||
1520 년 | 33 " | 노란색 | - | 52 " | 47 " | - | 223 갤런 | - | ₩ 673,225 | ||
1510 년 | - | 노란색 | 36 " | - | - | 123 갤런 | - | 35.5 " | ₩ 1,148,000 | RFQ
| |
1511 년 | - | 노란색 | 40 " | - | - | 123 갤런 | - | 35.5 " | ₩ 1,450,909 | RFQ
| |
9469-BU | - | 파란색 | 33 " | - | - | 385 갤런 | - | 53 " | ₩ 9,010,909 | RFQ
| |
1531 년 | - | 노란색 | 42 " | - | - | 223 갤런 | - | 47.25 " | ₩ 1,626,545 | RFQ
| |
1530 년 | - | 노란색 | 38 " | - | - | 223 갤런 | - | 47.25 " | ₩ 1,326,181 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.