항목 | 상대 습도 측정기 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 9V |
코드 길이 | 39 " |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 아니 |
디스플레이 | LCD |
Emissivity | Fixed |
초점 스폿 크기 및 거리 | 1 "@ 8" |
습도 정확도 | + /-3.5의 % |
레이저 시력 | 가능 |
메모리 | 최대 만 |
프로브 Dia. | 0.75 " |
프로브 길이 | 6.5 " |
상대 습도 범위 | 10 %까지 95 |
평균응답시간 | 0.5초(IR) 3분(프로브 온도 및 상대 습도) |
센서 유형 | 습도 : 정밀 커패시턴스, 온도 : 서미스터 |
스펙트럼 응답 | 6 ~ 14um |
온도 정확성 | +/- 4도 |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 F |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 9025805000 |
원산지 | CN |
모델 | 교정 인증서 | 디스플레이 | 상대 습도 범위 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD500 | - | LCD | 0 %까지 100 | 공기 14도 ~ 140도 F, 프로브 -148 ~ 2501F | ₩ 815,587 | |
HD500-NIST | NIST | 9999 카운트 듀얼 LCD | 0 %까지 100 | 공기 14도 ~ 140도 F, 프로브 -148 ~ 2501F | ₩ 1,297,870 | |
HD500-NISTL | 니슬 | 9999 카운트 듀얼 LCD | 0 %까지 100 | 공기 14도 ~ 140도 F, 프로브 -148 ~ 2501F | ₩ 815,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.