항목 | 상대 습도 측정기 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 9V |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 가능 |
이슬점 범위 | -90.4도 ~ 140도 F |
디스플레이 | LCD |
Emissivity | Fixed |
초점 스폿 크기 및 거리 | 1 "@ 8" |
습도 정확도 | + /-2의 % |
인터페이스 | USB |
레이저 시력 | 가능 |
상대 습도 범위 | 0 %까지 100 |
센서 유형 | 습도 : 정밀 커패시턴스, 온도 : 서미스터 |
스펙트럼 응답 | 6 ~ 14um |
온도 정확성 | +/- 4도 |
온도. 범위 | 공기 14도 ~ 140도 F, 프로브 -148 ~ 2501F |
습구 온도 범위 | -6.88도 ~ 140도 F |
선박 중량 (kg) | 1.12 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9025805000 |
원산지 | CN |
모델 | 교정 인증서 | 디스플레이 | 상대 습도 범위 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RH101 | - | LCD | 10 %까지 95 | -4도 ~ 140도 F | ₩ 552,527 | |
HD500-NIST | NIST | 9999 카운트 듀얼 LCD | 0 %까지 100 | 공기 14도 ~ 140도 F, 프로브 -148 ~ 2501F | ₩ 1,297,870 | |
HD500-NISTL | 니슬 | 9999 카운트 듀얼 LCD | 0 %까지 100 | 공기 14도 ~ 140도 F, 프로브 -148 ~ 2501F | ₩ 852,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.