항목 | 압력 변환기 |
정확성 | 풀 스케일의 +/- 1 % |
전기 연결 | 이달의 스페셜 |
리드 길이 | 39 " |
최대. 압력 | 45의 PSI |
온도 운영. | 32 ~ 140 F |
프로세스 연결 | 1 / 4 "NPT |
범위 | 0.02 ~ 29 psi |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 최대. 압력 | 온도 운영. | 프로세스 연결 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT150 | + /-2의 % | 225의 PSI | 32 ~ 122도 F | NPT 실 | 150의 PSI | ₩ 601,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.