항목 | 압력 변환기 |
정확성 | + /-2의 % |
주거 | 부식 방지 황동 합금 |
리드 길이 | 39 " |
최대. 압력 | 225의 PSI |
온도 운영. | 32 ~ 122도 F |
산출 | 0 ~ 100mV |
전원 필수 | 5V 공급 |
압력 범위 | 5 ~ 4010 인치 화장실 |
프로세스 연결 | NPT 실 |
범위 | 150의 PSI |
열 오류 | +/-1%,10 ~ 40도 C |
물에 젖은 재료 | 세라믹 다이어프램 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 9026200000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 최대. 압력 | 온도 운영. | 프로세스 연결 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT30 | 풀 스케일의 +/- 1 % | 45의 PSI | 32 ~ 140 F | 1 / 4 "NPT | 0.02 ~ 29 psi | ₩ 590,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.