항목 | AC 플렉시블 전류 프로브 |
AC 주파수 응답 | 50 / 60 Hz에서 |
정확성 | 1 % FS |
암페어 AC | 200 |
커넥터 타입 | 덮개 형 표준 바나나 플러그, 독점 전원 커넥터 |
턱 용량 | 0.8 "(19mm) |
맥스. 지휘자 크기 | 300MCM |
산출 | 1mV / A |
안전 등급 | CAT III 600V |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 9030908823 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 암페어 AC | 커넥터 타입 | 턱 용량 | 맥스. 지휘자 크기 | 산출 | 안전 등급 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ34-30 | 1 % FS | 3000 | 덮개 형 표준 바나나 플러그, 독점 전원 커넥터 | 6.7 "(170mm) | 24 " | 1A 범위에서 3000mV / A, 10A 범위에서 300mV / A, 100A 범위에서 30mV / A | CAT III 600V | 1 | ₩ 1,860,197 | ||
PQ34-12 | 1 % FS | 1200 | 덮개 형 표준 바나나 플러그, 독점 전원 커넥터 | 2 "(50mm) | 750MCM | 1A 범위에서 3000mV / A, 10A 범위에서 300mV / A, 100A 범위에서 30mV / A | CAT III 600V | 1 | ₩ 1,402,975 | ||
382097 | 판독 값의 +/- 0.5 % | 1 / 10 / 100A | 소유권 | 1.2 "(30mm) | 500MCM | - | CAT III 300V | 3 | ₩ 837,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.