그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 플렉시블 전류 프로브 |
AC 주파수 응답 | 45에서 65 Hz로 |
정확성 | 판독 값의 +/- 0.5 % |
암페어 AC | 1 / 10 / 100A |
커넥터 타입 | 소유권 |
턱 용량 | 1.2 "(30mm) |
맥스. 지휘자 크기 | 500MCM |
안전 등급 | CAT III 300V |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 9030908823 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 암페어 AC | 커넥터 타입 | 턱 용량 | 맥스. 지휘자 크기 | 산출 | 안전 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ34-30 | 1 % FS | 3000 | 덮개 형 표준 바나나 플러그, 독점 전원 커넥터 | 6.7 "(170mm) | 24 " | 1A 범위에서 3000mV / A, 10A 범위에서 300mV / A, 100A 범위에서 30mV / A | CAT III 600V | ₩ 1,860,197 | ||
PQ34-12 | 1 % FS | 1200 | 덮개 형 표준 바나나 플러그, 독점 전원 커넥터 | 2 "(50mm) | 750MCM | 1A 범위에서 3000mV / A, 10A 범위에서 300mV / A, 100A 범위에서 30mV / A | CAT III 600V | ₩ 1,402,975 | ||
PQ34-2 | 1 % FS | 200 | 덮개 형 표준 바나나 플러그, 독점 전원 커넥터 | 0.8 "(19mm) | 300MCM | 1mV / A | CAT III 600V | ₩ 1,046,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.