항목 | 용존 산소 측정기 |
자동 종료 | 가능 |
자동 온도 보정 | 가능 |
케이블 길이 | 4m |
캘리브레이션 | 신선한 공기 |
디스플레이 | 듀얼 LCD |
표시 온도 범위 | 32도 ~ 122도 F, 0도 ~ 50도 C |
용존 산소 범위 | 0에서 20mg / L |
용존 산소 범위 정확도 | +/- 0.4mg / L |
테스트 수 | 0 |
작동 온도 범위 | 0도에서 50도까지 |
산소 농도 | 0 %까지 100 |
산소 농도 정확도 | + /-0.7의 % |
전원 | 9V 배터리 |
온도 정확성 | 0.8도 C |
온도 해결 | 0.1도 C |
온도 보상 범위 | 0도 ~ 50도 C |
방수의 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.