항목 | 용존 산소 측정기 |
자동 온도 보정 | 가능 |
케이블 길이 | 4 M |
캘리브레이션 | 1 포인트 |
디스플레이 | LCD |
표시 온도 범위 | 32 ~ 122도 F, 0 ~ 50도 C |
용존 산소 범위 | 0 ~ 20.0mg / L |
용존 산소 범위 정확도 | +/- 0.4mg / L |
작동 온도 범위 | 32 ~ 122도 |
산소 농도 | 0 ~ 19.9mg / L |
온도 정확성 | +/- 1.5도 F |
온도 해결 | 0.1도 F |
방수의 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9027808030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.