항목 | 표면 온도 프로브 |
정확성 | +/- 0.75 % 또는 4도 F |
프로브 커넥터 | 미니 |
프로브 Dia. | 27 / 86 " |
프로브 길이 | 5 7 / 10 " |
프로브 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | 40도에서 392도까지 |
온도 측정 요소 | K 열전대 |
공기 또는 액체 | |
와이어 길이 | 70 8 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 온도. 범위 | 와이어 길이 | 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
881616 | 자화 표면 온도 프로브 | -4도 ~ 482도 | 공기 또는 표면 | 66 " | ₩ 288,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.