항목 | 배터리로 작동하는 절연 저항계 |
정확성 | 읽기의 +/- 2.5 % |
자동 종료 | 가능 |
디스플레이 | 막대 그래프가있는 백라이트 LCD |
절연 저항 범위 | 0 ~ 6, 0 ~ 60, 0 ~ 600M 옴, 0 ~ 6, 0 ~ 60G 옴 |
출력 테스트 전압 | 500/1000/2500/5000VDC |
전원 | (8) C 배터리 |
저항 범위 | 60G 옴 |
선박 중량 (kg) | 3.58 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.