항목 | 배터리로 작동하는 절연 저항계 |
정확성 | +/- 5 % 풀 스케일 |
디스플레이 | 아날로그 |
절연 저항 범위 | 100 / 200 / 400M 옴 |
라이브 회로 감지 | 0 ~ 600VAC |
출력 테스트 전압 | 250/500/1000VDC |
전원 | (6) AA 배터리 |
저항 범위 | 1 ~ 500 옴 |
안전 등급 | CATⅢ 1000V |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.