LOVEJOY MOL 시리즈, 올덤 클램프 스타일 커플링 허브 인치 보어
필터
각도 오정렬: 3도 , 보어 유형: 지루한 , 색상: 실버/메탈 , 디스크 재질: 폴리아 세텔 인서트 , 디스크 유형: 폴리아 세텔 인서트 , 마치다: 알류미늄 , 허브 재질: 알류미늄 , 키 홈: 키 홈 없음 , 재료: 알류미늄 , 최대. 각도 정렬 불량: 3도 , 최대. 작동 온도: 176도 에프 , 최대. 평행 오정렬(인치): 0.08 , 맥스. RPM: 6100 , 최대. 온도 범위(F): 176 , 나사 종류: 클램프 나사 , 시리즈: MOL 시리즈
스타일 | 모델 | 최소 구경 | 튜브 내경 | 클램프 나사 크기 | 관성 모멘트 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 평행 오정렬 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514458119 | - | 3 / 8 " | - | - | 39.8 인치-파운드 | - | - | - | ₩ 131,600 | RFQ
|
B | 68514458095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 68514458610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 68514458121 | - | 1 / 2 " | - | - | 39.8 인치-파운드 | - | - | - | ₩ 131,600 | RFQ
|
A | 68514458618 | - | 5mm | - | - | 17.7 인치-파운드 | - | - | - | ₩ 105,254 | RFQ
|
B | 68514458107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 68514458083 | 0.118 " | 3 / 16 " | M2.6 | 0.001파운드.인치.제곱 | 6.20 인치-파운드 | 0.63 " | 1.142 " | 0.400 " | - | RFQ
|
C | 68514458603 | 0.118 " | 1 / 8 " | M2.6 | 0.001파운드.인치.제곱 | 6.20 인치-파운드 | 0.63 " | 1.142 " | 0.400 " | - | RFQ
|
C | 68514458609 | 0.118 " | 1 / 8 " | M2.6 | 0.004파운드.인치.제곱 | 10.60 인치-파운드 | 0.787 " | 1.299 " | 0.600 " | - | RFQ
|
C | 68514458096 | 0.118 " | 5 / 16 " | M2.6 | 0.004파운드.인치.제곱 | 10.60 인치-파운드 | 0.787 " | 1.299 " | 0.600 " | - | RFQ
|
C | 68514458617 | 0.197 " | 1 / 4 " | M3 | 0.011파운드.인치.제곱 | 17.70 인치-파운드 | 0.984 " | 1.535 " | 0.800 " | - | RFQ
|
C | 68514458615 | 0.197 " | 1 / 8 " | M3 | 0.011파운드.인치.제곱 | 17.70 인치-파운드 | 0.984 " | 1.535 " | 0.800 " | - | RFQ
|
C | 68514458120 | 0.315 " | 7 / 16 " | M4 | 0.034파운드.인치.제곱 | 39.80 인치-파운드 | 1.260 " | 1.772 " | 0.100 " | - | RFQ
|
D | MOL25C 허브 3/16 | 5mm | 1 / 4 " | - | - | 17.7 인치-파운드 | 0.984 " | 39mm | 0.08 " | ₩ 66,469 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업 의자
- 정전기 방지 액세서리
- 캐비닛 액세서리
- 디퓨저 액세서리
- 리드 호스
- 볼트
- 가스 및 수도관 커넥터
- 갈퀴 및 재배 도구
- 배수 설비 세척
- 글루/에폭시
- PARKER 전면 페룰
- 3M 나일론, 전체, 수형 분리
- APPROVED VENDOR 요오드 플라스크
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 하이파이 마스터 믹스
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 2-1/2인치 직경, 양쪽 끝 나사산
- 3M 세정제
- GRAINGER 배출 호스
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5992 시리즈
- WESTWARD 휠
- WEG 전기 모터, 125Hp