LOVEJOY 68514458603 모션 제어 커플링 허브, 6.20인치 Lbs 토크, 0.63인치 직경, 0.001Lbs 인치 제곱 관성
항목: CM7YKL
모델 : 68514458603
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 허브 |
각도 오정렬 | 3도 |
튜브 내경 | 1 / 8 " |
보어 유형 | 지루한 |
클램프 나사 크기 | M2.6 |
색상 | 실버/메탈 |
커플 링 크기 | MOL16C |
커플 링 타입 | 올덤, 인서트 포함 XNUMX피스 디자인 |
커플 링 무게 (Lb.) | 0.40 온스 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.492 " |
맥스. 구경 | 0.236 " |
최대 작동 온도 | 176도 에프 |
RPM | 9500 RPM |
최소 구경 | 0.118 " |
관성 모멘트 | 0.001파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 6.20 인치-파운드 |
외부 Dia. | 0.63 " |
전체 길이 | 1.142 " |
평행 오정렬 | 0.400 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | MOL 시리즈 |
스타일 | 클램프 나사 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 620in.-lbs./rad |
음량 | 0.19527 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
프로덕트 | 모델 | 최소 구경 | 튜브 내경 | 클램프 나사 크기 | 관성 모멘트 | 공칭 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 평행 오정렬 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL25C 허브 3/16 | 5mm | 1 / 4 " | - | - | 17.7 인치-파운드 | 0.984 " | 39mm | 0.08 " | ₩ 66,469 | ||
68514458121 | - | 1 / 2 " | - | - | 39.8 인치-파운드 | - | - | - | ₩ 131,600 | RFQ
| |
68514458119 | - | 3 / 8 " | - | - | 39.8 인치-파운드 | - | - | - | ₩ 131,600 | RFQ
| |
68514458618 | - | 5mm | - | - | 17.7 인치-파운드 | - | - | - | ₩ 105,254 | RFQ
| |
68514458083 | 0.118 " | 3 / 16 " | M2.6 | 0.001파운드.인치.제곱 | 6.20 인치-파운드 | 0.63 " | 1.142 " | 0.400 " | - | RFQ
| |
68514458096 | 0.118 " | 5 / 16 " | M2.6 | 0.004파운드.인치.제곱 | 10.60 인치-파운드 | 0.787 " | 1.299 " | 0.600 " | - | RFQ
| |
68514458120 | 0.315 " | 7 / 16 " | M4 | 0.034파운드.인치.제곱 | 39.80 인치-파운드 | 1.260 " | 1.772 " | 0.100 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.