EXCELON 380610 튜빙 폴리프로필렌 3/8 인치 외경 100피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 3.75 " |
색상 | 투명한 |
경도 | R86, 록웰 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
길이 | 100ft. |
자재 | PP |
최대. 압력 | 157의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 35도 ~ 220도 |
인장 강도 | 4900의 PSI |
타입 | 유연성 |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 굽힘 반경 | 색상 | 인장 강도 | 벽 두께 | 경도 | 내부 Dia. | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890210 | 25 ~ 165F | 1 / 2 " | 자연의 | 1400의 PSI | 1 / 16 " | 해안 A : 50 | 1 / 8 " | EVA | ₩ 50,330 | |
890610 | 25 ~ 165F | 1" | 자연의 | 1400의 PSI | 1 / 16 " | 해안 A : 50 | 1 / 4 " | EVA | ₩ 75,740 | |
891210 | 25 ~ 165F | 1.25 " | 자연의 | 1400의 PSI | 1 / 16 " | 해안 A : 50 | 3 / 8 " | EVA | ₩ 101,185 | |
891810 | 25 ~ 165F | 1.75 " | 자연의 | 1400의 PSI | 1 / 16 " | 해안 A : 50 | 1 / 2 " | EVA | ₩ 135,047 | |
892010 | 25 ~ 165F | 1.5 " | 자연의 | 1400의 PSI | 1 / 8 " | 해안 A : 50 | 1 / 2 " | EVA | ₩ 206,412 | |
893110 | 25 ~ 165F | 2" | 자연의 | 1400의 PSI | 1 / 8 " | 해안 A : 50 | 3 / 4 " | EVA | ₩ 292,792 | |
380210 | 화씨 35도 ~ 220도 | 2.5 " | 투명한 | 4900의 PSI | 1 / 16 " | R86, 록웰 | 1 / 8 " | PP | ₩ 69,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.