BALDOR MOTOR 워시다운 모터, 삼상, 발 장착, 인버터 듀티 및 페인트 없음
필터
베이스 : RG , 인클로저 유형: 테프씨 , 프레임 재질: 스테인리스 강 , 프레임 크기: 184TC ,Hz: 60 , 단열재: H , 절연 등급: H , IP 등급: 55 , 장착: F1 , 장착 유형: C-Face, 풋 장착 , 극 수: 04 , 전체 길이: 18.06 " , 평점: 60 Hz에서 , 서비스 요소: 1.00 , 축 직경: 1-1 / 8 "" , 무게: 99 파운드
스타일 | 모델 | 최대 RPM | 고장 토크 | 클래스 | 무부하 전류 | 산출 | 상 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IDCSWDM3615T | - | - | - | - | - | 3 상 | - | - | ₩ 10,279,869 | |
A | IDCSWDM3558T | - | - | 주식 | - | 2 개 TE | - | - | 1750 | ₩ 8,055,701 | |
A | IDCSWDM3554 | 4000 | - | H | - | 1.5 개 TE | 3 | J | 1760 | ₩ 7,541,367 | |
A | IDCSWDM3554T | 4000 | - | H | - | 1.5 개 TE | 3 | J | 1760 | ₩ 7,541,367 | |
A | IDCSWDM3558 | 4500 | 24.6 LB-FT | H | 1.72 A | 2 개 TE | 3 | L | 1750 | ₩ 8,055,701 | |
B | IDCSWDM3538 | 6000 | 7.12 LB-FT | H | 0.538 A | .5 테 | 3 | K | 1750 | ₩ 5,998,363 | |
B | IDCSWDM3546 | 6000 | 14.3 LB-FT | H | 0.89 A | 1 개 TE | 3 | L | 1745 | ₩ 7,050,501 | |
A | IDCSWDM3611T | 6000 | 34.8 LB-FT | H | 2.27 A | 3 개 TE | 3 | A | 1760 | ₩ 8,833,109 | |
A | IDCSWDM3710T | 6000 | - | H | - | 7.5 개 TE | 3 | R | 1770 | ₩ 15,561,865 | |
B | IDCSWDM3542 | 6000 | - | H | - | .75 테 | 3 | M | 1740 | ₩ 6,792,163 | |
B | IDCSWDM3546T | 6000 | 14.3 LB-FT | H | 0.89 A | 1 개 TE | 3 | H | 1745 | ₩ 7,050,501 | |
A | IDCSWDM3714T | 6000 | - | H | - | 10TE | 3 | P | 1770 | ₩ 17,793,032 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 보관 액세서리
- 와이어 로프 슬링
- 탄소강 막대 주식
- 유전체 신발
- T- 볼트
- 캐비닛
- 기계공작 액세서리
- 천장 타일 및 단열재
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 파이프 스레딩 장비
- SNAP-TITE 니플, 316 SS, 1-111 / 2
- SIMONDS 다목적 파일
- SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기 : LEL 시리즈
- PETERSEN PRODUCTS 145-1 시리즈 파이프 플러그
- DWYER INSTRUMENTS 원격 프로브가 있는 641RM 시리즈 풍속 트랜스미터
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 25 마이크론
- ANVIL 오프셋 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 호스 수 어댑터, MHT x HS
- MORSE DRUM 디스크 스프링
- SMC VALVES Mgf 시리즈 소형 가이드 실린더