BALDOR MOTOR IDCSWDM3554T Invester Duty 워시다운 모터, 1800RPM, 1.5hp, 3상, TEFC, 145TC 프레임
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
항목 | 워시 다운 모터 |
Base | RG |
클래스 | H |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 145TC |
완전 부하 암페어 | 4.2/2.1 |
HP | 1.5 개 TE |
Hz | 60 |
격리 | H |
리드 | 9 18 번호 |
자화 전류 | 2.4/1.2 |
최대 RPM | 4000 |
설치 | F1 |
극 수 | 04 |
산출 | 1.5 개 TE |
상 | 3 |
개정 | J |
RPM | 1760 |
타입 | 3533M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
원산지 | US |
모델 | 최대 RPM | 고장 토크 | 클래스 | 무부하 전류 | 산출 | 상 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCSWDM3538 | 6000 | 7.12 LB-FT | H | 0.538 A | .5 테 | 3 | K | 1750 | ₩ 5,998,363 | |
IDCSWDM3542 | 6000 | - | H | - | .75 테 | 3 | M | 1740 | ₩ 6,792,163 | |
IDCSWDM3546 | 6000 | 14.3 LB-FT | H | 0.89 A | 1 개 TE | 3 | L | 1745 | ₩ 7,050,501 | |
IDCSWDM3546T | 6000 | 14.3 LB-FT | H | 0.89 A | 1 개 TE | 3 | H | 1745 | ₩ 7,050,501 | |
IDCSWDM3554 | 4000 | - | H | - | 1.5 개 TE | 3 | J | 1760 | ₩ 7,541,367 | |
IDCSWDM3558 | 4500 | 24.6 LB-FT | H | 1.72 A | 2 개 TE | 3 | L | 1750 | ₩ 8,055,701 | |
IDCSWDM3558T | - | - | 주식 | - | 2 개 TE | - | - | 1750 | ₩ 8,055,701 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.