BALDOR MOTOR IDCSWDM3615T Invester Duty 워시다운 모터, 1800RPM, 5hp, 3상, TEFC, 184TC 프레임
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
항목 | 워시 다운 모터 |
효율성 | 90.2 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
프레임 크기 | 184TC |
완전 부하 암페어 | 13/6.5 |
HP | 5 마력 |
절연 클래스 | H |
IP 등급 | 55 |
실장 형 | C-Face, 풋 장착 |
전체 길이 | 18.06 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1-1 / 8 "" |
전압 | 230/460 볼트 |
무게 | 99 파운드 |
선박 중량 (kg) | 44.55 |
원산지 | US |
모델 | 최대 RPM | 고장 토크 | 클래스 | 무부하 전류 | 산출 | 상 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCSWDM3538 | 6000 | 7.12 LB-FT | H | 0.538 A | .5 테 | 3 | K | 1750 | ₩ 5,998,363 | |
IDCSWDM3542 | 6000 | - | H | - | .75 테 | 3 | M | 1740 | ₩ 6,792,163 | |
IDCSWDM3546 | 6000 | 14.3 LB-FT | H | 0.89 A | 1 개 TE | 3 | L | 1745 | ₩ 7,050,501 | |
IDCSWDM3546T | 6000 | 14.3 LB-FT | H | 0.89 A | 1 개 TE | 3 | H | 1745 | ₩ 7,050,501 | |
IDCSWDM3554 | 4000 | - | H | - | 1.5 개 TE | 3 | J | 1760 | ₩ 7,541,367 | |
IDCSWDM3554T | 4000 | - | H | - | 1.5 개 TE | 3 | J | 1760 | ₩ 7,541,367 | |
IDCSWDM3558 | 4500 | 24.6 LB-FT | H | 1.72 A | 2 개 TE | 3 | L | 1750 | ₩ 8,055,701 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.