그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 카트리지 |
필터 미디어 | 탄소 |
유량 | 1.5gpm |
높이 | 20.75 " |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 100도 F |
미크론 | 0.5 |
외부 Dia. | 3" |
감소 | 염소, 맛, 냄새 및 침전물 |
서비스 라이프 | 30,000 갤런 |
선박 중량 (kg) | 1.51 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8421210000 |
프로덕트 | 모델 | 필터 미디어 | 유량 | 높이 | 최대. 압력 | 미크론 | 외부 Dia. | 감소 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV9606-01 | 기계식, Fybredyne 매체 | 3.5gpm | 20.75 " | 125의 PSI | 0.5 | 3" | 규모 | ₩ 449,102 | ||
EV9601-51 | 기계식, Fybredyne 매체 | 2gpm | 14.5 " | 125의 PSI | 0.5 | 3" | 규모 | ₩ 206,955 | ||
EV9607-41 | 탄소 | 1.5gpm | 17 " | 125의 PSI | 0.5 | 3" | 염소, 맛, 냄새 및 침전물 | ₩ 263,182 | ||
EV9627-16 | 탄소 | 2.5gpm | 20.75 " | 125의 PSI | 5 | 3" | 염소, 맛, 냄새 및 침전물 | ₩ 420,280 | ||
EV9273-69 | 역삼 투 | 21gpd | 14.5 " | 100의 PSI | 0.5 | 3" | 용해 된 고체 | ₩ 480,252 | ||
EV9627-11 | 역삼 투 | 100gpd | 17 " | 100의 PSI | 0.5 | 3" | 용해 된 고체 | ₩ 1,158,027 | ||
EV9627-03 | 역삼 투 | 225gpd | 17 " | 100의 PSI | 0.5 | 3" | 용해 된 고체 | ₩ 1,138,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.