그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방수 스트레이트 블레이드 커넥터 |
A | 15 |
항균 | 가능 |
색상 | 노란색 |
코드 크기 | 0.300 "~ 0.625" |
학년 | 산업(공업) |
HP | 0.5 |
IP 등급 | 65, 66, 67 |
자재 | 열가소성 엘라스토머 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15R |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
상 | 1 |
전원 표시 등 | 아니 |
전압 | 125 VAC |
배선 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | A | HP | NEMA 플러그 구성 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1612-CW6P-AM | 20 | 1.0 | 5-20R | 125 VAC | ₩ 119,420 | |
1616-CW6P-AM | 20 | 2.0 | 6-20R | 250 VAC | ₩ 118,405 | |
1614-CW6P-AM | 15 | 1.5 | 6-15R | 250 VAC | ₩ 107,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.