그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
생산 능력 | 10 톤 |
접힌 높이 | 4.78 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 유효면적 전진 | 2.24 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 6.91 " |
마감재 | 니켈 도금 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 11.2 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 4.75 cu. 에. |
외부 Dia. | 2.25 " |
플런저 유형 | 고체 |
제품 데이터 시트 | enerpac-rc106nv.pdf |
행정 | 2" |
UPC | 662005133116 |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8425420000 |
원산지 | US |
A. 이 실린더는 Viton 씰을 사용하여 내열성과 내화학성을 제공합니다.
A. 스프링 리턴은 플런저의 후퇴를 용이하게 합니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.