항목 | 유압 실린더 |
생산 능력 | 25 톤 |
접힌 높이 | 10.75 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 유효면적 전진 | 5.16 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 17 " |
마감재 | 니켈 도금 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 25.8 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 32.23 cu. 에. |
외부 Dia. | 3.38 " |
플런저 유형 | 고체 |
행정 | 6" |
UPC | 662005133130 |
선박 중량 (kg) | 10.34 |
선박 높이 (cm) | 28.24 |
선박 길이 (cm) | 15.29 |
선박 폭 (cm) | 7.82 |
HS 코드 | 8425420000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.