그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
정확성 | 1% |
게이지 호환성 | 모든 실린더 |
렌즈 재질 | 유리 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
실장 형 | 하단 마운트 |
제품 데이터 시트 | enerpac-g2535l.pdf |
스타일 | 건성 |
스레드 Dia. | 1 / 2 " |
나사 유형 | NPTF |
부문당 단위 | 10바, 100psi |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 최대 작동 압력 | 부문당 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GP15S | 15000의 PSI | 10바, 200psi | ₩ 1,353,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.