항목 | 가스 튜브 |
색상 | 노란색 |
내부 Dia. | 1.070 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
외부 Dia. | 1.315 " |
전체 길이 | 500ft. |
정적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 32 |
온도. 범위 | 20에서 140F |
튜브 크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 42.75 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 길이 | 정적 최소. 굽힘 반경 (인치) | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGA07541010020-150 | 0.86 " | 1.05 " | 150ft. | 26 | 3 / 4 " | ₩ 561,137 | |
PGA10041010020-150 | 1.070 " | 1.315 " | 150ft. | 32 | 1" | ₩ 829,990 | |
PGA05041010028-150 | 0.445 " | 5 / 8 " | 150ft. | 21 | 1 / 2 " | ₩ 283,517 | |
PGA05041010028-500 | 0.445 " | 5 / 8 " | 500ft. | 21 | 1 / 2 " | ₩ 979,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.