패스와 시모어 Rh703-pw | 백열등 조광기, 120v, 3방향 | Raptor Supplies 대한민국
PASS AND SEYMOUR RH703-PW 백열등 조광기, 120V, 3방향 | CH4JBM

PASS AND SEYMOUR RH703-PW 백열등 조광기, 120V, 3방향

항목: CH4JBM 모델: RH703-PW
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조명 디머
색상
진동수60Hz
램프 유형백열등
전압120V
와트700W

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델자재가격
PASS AND SEYMOUR RH1103-PW 저전압 조광기, 120V, 1100VA | CH3YNP RH1103-PW--
RFQ
PASS AND SEYMOUR RH703P-NICCV4 백열 조광기, 3방향 | CH4JBK RH703P-NICCV4니켈-
RFQ
PASS AND SEYMOUR RH703P-DBCCV4 백열등 조광기, 3방향 | CH4JBL RH703P-DBCCV4다크 브론즈-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PASS AND SEYMOUR RH703-PW 백열등 조광기, 120V, 3방향