EATON X20 620 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프
Eaton X20 620 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프는 콘크리트 장비, 휠 로더, 폐기물 트럭, 모터 그레이더, 백호 로더, 임업 수확기, 진공 트럭, 텔레핸들러 및 드릴 장비에 이상적입니다. 이러한 용적식 펌프는 각 작동에 대해 개방 회로 피스톤에서 빠른 응답 및 복구 시간을 제공합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 622AK00100A | ₩ 7,603,736 | RFQ
|
A | 622AK00089A | ₩ 7,603,736 | RFQ
|
A | 622AK00179A | ₩ 6,169,659 | RFQ
|
A | 622AK00180A | ₩ 6,169,659 | RFQ
|
A | 622AK00155A | ₩ 7,603,736 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 개방 회로 피스톤 펌프에서 유압 펌프의 흡입구와 유압 모터 또는 액추에이터의 역류는 유압 유체 저장소에 연결됩니다.
- 피스톤 컵은 진동 메커니즘에 의해 압력 차이를 생성하며 여기서 다운스트로크는 펌프 챔버를 채웁니다.
- 피스톤의 업스트로크는 펌프 유체를 강제로 배출합니다.
특징
- Eaton X20 620 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프는 단동 제어 피스톤과 일체형 하우징을 특징으로 하여 무게가 가볍고 누수가 없는 소형 설계입니다.
- 74입방 센티미터와 98입방 센티미터 변위가 있으며 100kW(134hp) 이상의 전력을 생산할 수 있습니다.
- 이 X20 시리즈 펌프는 높은 안정성과 감소된 열 발생으로 최대 150psi의 낮은 마진 압력을 견딜 수 있습니다.
- 정확한 제어 출력을 얻기 위해 압력, 토크 및 전자 변위 제어, 부하 감지 및 스와시 센서 피드백을 제공합니다.
- 이 피스톤 펌프는 고효율과 긴 서비스 수명을 위해 10psi에서 80000시간 이상의 정격 B-2000 베어링 수명을 가지고 있습니다.
- 또한 향상된 안정성과 감소된 진동으로 예상 속도에 빠르게 도달하기 위한 안정적인 팬 드라이브 제어 기능을 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- ATEX
- ISO
자주 묻는 질문
Eaton X20 620 시리즈 피스톤 펌프에 권장되는 유체 청정도 수준은 무엇입니까?
이 펌프는 유체 오염을 방지하기 위해 21/18/13의 ISO 청정도 코드를 준수합니다.
이 개방 회로 피스톤 펌프에는 어떤 장착 옵션이 사용됩니까?
SAE 장착(플랜지 구성).
Eaton X20 620 시리즈 피스톤 펌프를 시작하는 방법은 무엇입니까?
- 유압유를 추가하기 전에 저장소와 회로에 이물질이 없고 깨끗한지 확인하십시오.
- 여과된 오일은 펌프 흡입구에 대한 흡입 연결부에서 와류를 멈출 수 있는 수준에 도달할 때까지 저장소에 부어집니다.
- 플러싱 및 청소를 통해 시스템을 청소하려면 외부 슬레이브 펌프를 권장합니다.
이 개방 회로 피스톤 펌프에는 어떤 유형의 피스톤 슈가 사용됩니까?
브론즈 피스톤 슈즈.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 트레이 및 버킷
- 포켓 온도계
- 스태킹 컨테이너 액세서리
- 리프트 테이블 액세서리
- 로드 및 피스톤 씰 키트
- 냉각
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 유리 섬유
- 연못 통기
- WOOSTER PRODUCTS 산화물 중간 입자 미끄럼 방지 테이프, 연속 롤
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 호스 용접 3/16 피트
- MACROMATIC TD-841 시리즈, 시간 지연 릴레이, 120VAC / DC
- BUSSMANN GMD 계열 유리 및 세라믹 퓨즈
- VULCAN HART 핸들, 가스 콕
- CLEVELAND 탭 앤 다이 세트
- RAIN BIRD 스트레이트 컨트롤 밸브
- SHARKBITE 튜빙
- VESTIL DRUM 시리즈 모바일 드럼 돌리
- HUB CITY GW7000 시리즈, 웜기어 감속기