항목 | 안전 안경 |
프레임 색상 | 회색 |
프레임 디자인 | 반 |
프레임 재질 | 석묵 |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
렌즈 코팅 | 코팅되지 않은 |
렌즈 색상 | 초기화 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
크기 | 보편적 인 |
템플 컬러 | 회색 |
자외선 차단 | 100% |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 26.04 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9004900000 |
원산지 | TW |
모델 | 렌즈 코팅 | 렌즈 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SG-12C-AF | 안개 방지 | 초기화 | ₩ 22,725 | |
SG-12G | 코팅되지 않은 | 회색 | ₩ 1,487 | |
SG-12G-AF | 안개 방지 | 회색 | ₩ 3,587 | |
SG-12I / O | 코팅되지 않은 | 실내 / 실외 | ₩ 33,416 | |
SG-12M | 코팅되지 않은 | 은 거울 | ₩ 22,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.