그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | T- 라인 스트레이너 |
그릇 색상 | 검정 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | FNPT |
가스켓 재질 | EPDM |
높이 | 11.437 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
길이 | 5.25 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 유체 온도. | 150도 F |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
망사 | 30 |
메쉬 크기 | 30 |
미크론 | 595 |
파이프 크기 | 1 1 / 2 " |
화면 | 316 스테인레스 스틸 |
스크린 소재 | 316 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
모델 | 스타일 | 높이 | 길이 | 자재 | 메쉬 크기 | 미크론 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST100-30 | - | 8 11 / 16 " | 3.625 " | 폴리 프로필렌 | 30 | 595 | 1" | - | ₩ 76,335 | |
LST100-50 | - | 8 11 / 16 " | 3.625 " | 폴리 프로필렌 | 50 | 297 | 1" | - | ₩ 76,335 | |
LST100-80 | - | 8 11 / 16 " | 3.625 " | 폴리 프로필렌 | 80 | 177 | 1" | - | ₩ 77,052 | |
LST125-30 | - | 11.437 " | 5.25 " | 폴리 프로필렌 | 30 | 595 | 1 / 4 " | - | ₩ 151,340 | |
LST125-50 | - | 11.437 " | 5.25 " | 폴리 프로필렌 | 50 | 297 | 1 / 4 " | - | ₩ 151,812 | |
LST125-80 | - | 11.437 " | 5.25 " | 폴리 프로필렌 | 80 | 177 | 1 1 / 2 " | - | ₩ 151,340 | |
LST150-50 | - | 11.437 " | 5.25 " | 폴리 프로필렌 | 50 | 297 | 1 1 / 2 " | - | ₩ 151,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.