ELVEX
필터
안전
에어/공기압
안전 필터
머리보호구전체보기
하드 모자 액세서리 퀵 슬롯 어댑터, 범용 슬롯 어댑터 및 안전모에 호환되는 안면 가리개와 바이저를 장착하는 데 사용되는 안전모 슬롯 블레이드 포함
하드 모자 귀마개 안전모에 장착된 유전체 귀마개; 땀 축적을 줄이기 위한 Super Seal 이어 쿠션과 모든 헬멧 테두리에 맞는 독특한 컷 디자인이 특징입니다.
하드 모자 페이스 실드 Hard Hat Faceshield 마운팅 액세서리 호환되는 안전모 가장자리에 스크린, 바이저, 귀덮개와 같은 외부 액세서리를 장착하기 위한 나일론 브래킷 포함
하드 모자 열과 충격에 대한 최대의 편안함과 내성을 제공하기 위해 폴리프로필렌/폴리우레탄 폼 흡수제로 제작되었습니다. 필요에 따라 뒤집을 수 있는 사전 설치된 귀덮개 및 스크린 바이저와 함께 제공
청력 보호전체보기
전자 귀마개 및 귀마개 ANSI 준수 청력 보호 장치는 부드러운 PVC 패딩과 스테인리스 스틸 포크를 사용하여 편안함을 더하고 머리에 가해지는 압력을 낮춥니다. AM/FM 연결이 가능한 두 가지 NRR 변형으로 사용 가능
청각 밴드 최대 23dB의 소음 수준으로부터 사용자를 보호하는 실리콘 플러그가 있는 ANSI 등급 Gelcaps 시리즈 보청 밴드
청력 보호 액세서리 이어 머프의 장기적인 효과를 위한 한 쌍의 교체용 에어 쿠션과 폼 인서트로 구성된 위생 및 유지보수 키트
재사용 가능한 귀마개 매우 큰 소음 및 이물질 침입으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 귀에 플러그를 최대한 삽입할 수 있도록 25dB NRR 및 윤곽이 있는 플랜지가 특징입니다.
안구보호전체보기
편광 안전 안경 화학 물질, 자외선 및 기타 유해한 입자로부터 눈을 보호하기 위한 긁힘 방지 폴리카보네이트 렌즈가 있는 ANSI 및 CE 준수 편광 안전 안경. 몸을 감싸는 프레임 디자인과 윤곽이 있고 조절이 불가능한 관자놀이
보호용 고글 먼지, 미스트 및 화학 물질이 튀는 것으로부터 눈을 보호하는 데 사용되는 김서림 방지 폴리카보네이트 렌즈가 특징인 고글입니다. 간접/비환기 유리 변형으로 사용 가능
리더 안경 폴리카보네이트로 제작된 김서림 방지 렌즈가 특징인 이중 초점 안전 독서용 안경입니다. 클리어/그레이/블랙 프레임의 +1.0 ~ +3.0 디옵터 범위에서 사용 가능한 옵션
안전 안경 김서림 방지를 위한 내장 공기 환기 포트, 편안함을 위한 랩어라운드 템플 및 최대 충격 및 물 튀김 방지를 위한 폴리카보네이트 렌즈를 특징으로 하는 단일 크기 디자인의 ANSI 인증 보안경
안면보호전체보기
Faceshield 어셈블리 더운 작업 환경에 적합한 나일론 메쉬 바이저가 있는 27 NRR 귀마개. 통풍구와 편안함을 위한 압력 방출 헤드밴드 기능
Faceshield 헤드 기어 스파크 및 칩이 날아가는 작업에서 얼굴과 머리를 보호하는 데 이상적입니다. 래칫 서스펜션, 스웨트 밴드 및 자체 조정이 가능한 XNUMX개의 회전 잠금 장치가 특징입니다. Elvex 페이스실드 바이저와 호환되며 나일론/폴리에틸렌 소재로 제공됩니다.
Faceshield 교체 용 바이저 고품질 광학 등급 재료로 만든 안면 보호막 바이저, 안면 보호막 스크린 바이저 및 아크 보호막을 포함합니다. 쉽게 움직일 수 있는 비구면 디자인과 모든 인기 있는 헤드기어와 호환되는 쉴드의 범용 구멍 패턴이 특징입니다.
작업복전체보기
체인톱 및 보호용 챕스 내마모성 직물로 제작된 ASTM 준수 안전 바지는 열 축적 감소, 최대 유연성 및 방수 기능을 제공합니다. 기능 Prolar 보호 패딩은 밀리초 내에 전기톱을 멈추게 하여 부상 심각도를 줄입니다.
작업 조끼 저조도 조건에서 작업자의 가시성을 보장하는 데 사용되는 ASTM 인증 지퍼 조끼; 반동 움직임으로부터 보호하기 위해 상부 가슴과 어깨 부분에 Prolar 패딩의 기능 레이어. 중형/대형/특대형 크기로 제공
엘벡스 소개
Delta Plus 자회사인 Elvex는 1978년부터 고품질 산업 안전 액세서리를 제공하고 있습니다. 이 브랜드는 철강 및 화학 산업, 건설 현장, 석유 및 가스 분야의 응용 분야를 위한 ANSI 준수 전자 귀마개 및 플러그, 보호 고글 및 작업 조끼를 제공합니다. 정유소 및 풍력 발전소. Elvex 보안경은 폴리카보네이트 렌즈, 자외선 차단 및 긁힘 방지 기능을 갖춘 일체형 디자인입니다. 이 안경은 다양한 프레임, 디자인 및 색상으로 제공됩니다. Elvex 이어 머프에는 청력 손실로 이어질 수 있는 유해한 소음 수준을 약화시켜 보호하기 위해 귀 주변을 밀봉하는 패딩 처리된 이어컵이 있는 헤드밴드가 있습니다. 소음 감소 등급이 다른 전자 및 안전모 귀덮개 변형으로 제공됩니다. Elvex의 ANSI 준수 안면 보호대는 내충격성 폴리카보네이트, Lexan 또는 프로피오네이트로 만들어 스파크, 날아다니는 파편 및 화학 물질로부터 얼굴을 보호합니다. 다양한 Elvex 안전 헬멧, 판독기 안경 및 교체 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.