ELOBAU L0DC005B Amp 커넥터가 있는 스트랜드 세트, 4핀, 5m 크기, Pvc
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트랜드 세트 |
케이블 길이 | 5 m |
케이블 재질 | PVC |
케이블 크기 | 4의 mm X 0.25 mm |
케이블 유형 | PVC |
커넥터 타입 | AMP 슈퍼씰 282088-1 |
접촉 재료 | 구리 주석, 주석 |
최대 케이블 온도 범위, 고정 설치 | 80도 씨 |
최대 케이블 온도 범위, 이동 | 70도 씨 |
맥스. 작동 온도. | 125도 씨 |
최대 보관 온도 | 125도 씨 |
최소 케이블 온도 범위, 이동 | -5도 씨 |
최소 케이블 온도 범위, 고정 설치 | -40도 씨 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
최소 보관 온도 | -40도 씨 |
모델 | 핀 수 | 케이블 직경 | 케이블 길이 | 가닥 수 | 와이어 단면 | 커넥터 타입 | 접촉 재료 | 최대 보관 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0CC000B01 | 3 | 5.3에서 5.7mm | 10 m | 3 | 0.5제곱 mm | - | - | - | ₩ 181,972 | RFQ
|
L0CC003B01 | 3 | 5.5 mm | 3 m | 3 | 0.5제곱 mm | AMP-Superseal Buchse | - | 70도 씨 | ₩ 87,500 | RFQ
|
L0CC005B01 | 3 | 5.5 mm | 5 m | 3 | 0.5제곱 mm | AMP-Superseal Buchse | - | 70도 씨 | ₩ 105,644 | RFQ
|
L1FD005B | 6 | 7.5 mm | 5 m | 6 | 0.75제곱미터 mm | Deutsch 커넥터 DT 06-6S 소켓 | 동합금/니켈 | 125도 씨 | ₩ 120,764 | RFQ
|
L1FD003B | - | 7.5 mm | 3 m | 6 | - | - | 동합금/니켈 | 125도 씨 | ₩ 101,808 | RFQ
|
L2DD005A | - | - | 5 m | - | - | 몰렉스-39-01-3043 | 구리 주석 마스터 합금 | 105도 씨 | ₩ 60,284 | RFQ
|
L2FD003A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 65,520 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.