그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 커넥터 |
바브 크기 | 3 / 16 " |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | HDPE |
색상 | 자연의 |
컴플라이언스 | RoHs 지령 |
연결 유형 | 가시 돋친 |
최대. 압력 | 260의 PSI |
온도. 범위 | -80도 ~ 226도 F |
UPC | 999571885782 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 바브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 색상 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요-2.5SS | 5 / 32 " | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 150의 PSI | -50도 ~ 800도 F | ₩ 47,932 | |
요-3SS | 3 / 16 " | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 150의 PSI | -50도 ~ 800도 F | ₩ 71,662 | |
요-5SS | 5 / 16 " | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 150의 PSI | -50도 ~ 800도 F | ₩ 158,550 | |
요-6SS | 3 / 8 " | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 150의 PSI | -50도 ~ 800도 F | ₩ 156,362 | |
요-8SS | 1 / 2 " | 금속 | 316L 스테인레스 스틸 | 은 | 150의 PSI | -50도 ~ 800도 F | ₩ 166,477 | |
Y0-10억 | 5 / 8 " | 플라스틱 | 나일론 | 검정 | 150 psi @ 70도 F | -50도 ~ 275도 F | ₩ 61,932 | |
Y0-2억 | 1 / 8 " | 플라스틱 | 나일론 | 검정 | 150 psi @ 70도 F | -50도 ~ 275도 F | ₩ 28,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.