플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ELDON JAMES T8-6HDPE 티 나사-바브 폴리프로필렌 1/2인치 Npt - 10개 팩 | AB4PCW 1ZKE1

ELDON JAMES 미늘 폴리프로필렌에 T8-6HDPE 티 스레드 1/2 인치 Npt - 10개 팩

재고 있음 있음
항목: AB4PCW 모델: T8-6HDPE크로스 참조: 1ZKE1

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 28,770 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목남성 티
바브 크기3 / 8 "
기본 소재플라스틱
본체 재질폴리에틸렌
색상자연의
연결 유형가시 x 가시 x MNPT
최대. 압력260의 PSI
파이프 크기1 / 2 "
온도. 범위-80도 ~ 226도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.06
선박 높이 (cm)3.56
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드3917400090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델바브 크기본체 재질색상최대. 압력파이프 크기온도. 범위가격
ELDON JAMES T4-4NK 티 스레드-바브 Pvdc 1/4인치 - 5개 팩 | AB4NYN 1ZJN8 T4-4NK1 / 4 "폴리 비닐 리덴 클로라이드자연의260의 PSI1 / 4 "-80도 ~ 226도 F₩ 42,437
ELDON JAMES T4-6NK 티 스레드-바브 Pvdc 1/4인치 - 5개 팩 | AB4NYP 1ZJN9 T4-6NK3 / 8 "폴리 비닐 리덴 클로라이드자연의260의 PSI1 / 4 "-80도 ~ 226도 F₩ 46,305
ELDON JAMES T6-4NK 티 스레드 투 바브 Pvdc 3/8인치 - 5개 팩 | AB4NYQ 1ZJP1 T6-4NK1 / 4 "폴리 비닐 리덴 클로라이드자연의260의 PSI3 / 8 "-80도 ~ 226도 F₩ 50,750
ELDON JAMES T6-6NK 티 스레드 투 바브 Pvdc 3/8인치 - 5개 팩 | AB4NYR 1ZJP2 T6-6NK3 / 8 "폴리 비닐 리덴 클로라이드자연의260의 PSI3 / 8 "-80도 ~ 226도 F₩ 50,837
ELDON JAMES T8-4NK 티 스레드 투 바브 Pvdc 1/2인치 - 5개 팩 | AB4NYT 1ZJP3 T8-4NK1 / 4 "폴리 비닐 리덴 클로라이드자연의260의 PSI1 / 2 "-80도 ~ 226도 F₩ 57,330
ELDON JAMES T8-8NK 티 스레드-바브 Pvdc 1/2인치 - 5개 팩 | AB4NYU 1ZJP4 T8-8NK1 / 2 "폴리 비닐 리덴 클로라이드자연의260의 PSI1 / 2 "-80도 ~ 226도 F₩ 64,750
ELDON JAMES T12-12HDPE 티 스레드 투 바브 폴리프로필렌 3/4인치 Npt - 10개 팩 | AB4PCN 1ZKD3 T12-12HDPE3 / 4 "폴리에틸렌자연의260의 PSI3 / 4 "-80도 ~ 226도 F₩ 34,755

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ELDON JAMES 미늘 폴리프로필렌에 T8-6HDPE 티 스레드 1/2 인치 Npt - 10개 팩
₩ 28,770 /단위